Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Broca helicoidal HSCO, DIN 1869, R1, tipo RN

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Broca helicoidal HSCO, DIN 1869, R1, tipo RN

La broca helicoidal extralarga de acero para perforar orificios profundos en acero inoxidable (p. ej., V2A, V4A), acero para trabajos en caliente y para un amplio abanico de aplicaciones en general en aceros de hasta 1000 N/mm² de resistencia y fundición de hierro.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 10 versiones
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
Excelente arranque de virutas


Perfil especial de las acanaladuras (menor tiempo de trabajo gracias al menor número de ciclos de arranque de virutas)



Patrón de perforación preciso y recto


Faja-guía doble



Vida útil aproximadamente un 30 % más prolongada que la de los productos sin tratamiento superficial


Nitración de fibra

Aviso
  • Cuando vaya a utilizarse esta broca de conformidad con la norma DIN 1869, se recomienda perforar un orificio de guía de entre 1xD y 2xD de profundidad. Nuestra broca extracorta de vida útil prolongada de conformidad con las disposiciones de la norma DIN 1897 (n.º de art. 062674, etc.) es idónea para esta tarea.

  • Consulte la tabla de resumen para las asignaciones broca/material